Beli tekiro kunci ring pas 8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  2. OMRON Rotary Encoder Incremental Type E6b2-C (Enkoder Putar)
    Mulai

    Rp3.899.900

    OMRON Rotary Encoder Incremental Type E6b2-C (Enkoder Putar)
    Deskripsi:
    φ40 general-purpose type power supply voltage DC5-24V compatible Equipped with an origin position display function that makes Z-phase alignment easy Axial load resistance, radial direction 30N, thrust direction 20N are realized Reverse connection and load short-circuit protection circuit improve reliability
  3. Wipro Chain Sling (Rantai Sling)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Chain Sling (Rantai Sling)
    atribut:
    • Size (m): 1.5
    • Capacity (t): 2
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  5. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  6. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)
    Mulai

    Rp2.499.900

  8. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  10. Hashimoto Cloth Control Panel Filter With Economy Type Holder
    Mulai

    Rp6.399.900

    Hashimoto Cloth Control Panel Filter With Economy Type Holder
    Deskripsi:
    Cooling fans for control panels (intake side) for machine tools, cooling fans for power supplies, cutting fluid cooling units for machine tools, spindle cooling units, etc.
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Material: polyester
    • Height (mm): 65
    • Dust Collection Efficiency (%) (Average Measured Value): 45.8
    • Initial Pressure Loss (Pa): 59
    • Number Of Labels Per Roll: 150
    • Thickness (mm): 0.1
    • Wind Speed (m/s): 2.5
  11. Camozzi Series 60N Cylinder Pneumatic (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Camozzi Series 60N Cylinder Pneumatic (Silinder Pneumatik)
    Deskripsi:
    The Series 60 cylinders have been designed to comply with the dimensions laid down in the ISO 15552 standards. A permanent magnet, mounted on the piston, enables information to be received regarding the piston position by means of proximity switches positioned along the cylinder tube.This cylinder series is normally equipped with adjustable end-stroke cushioning. Moreover, these cylinders are equipped with bumpers in order to reduce the impact of the piston as it reaches the end of the stroke.
    atribut:
    • Material: AL end-blocks and piston, rolled stainless steel AISI 420B rod, anodized AL tube, zinc-plated steel tie-rods and tie-rod nuts, PU seals
    • Fluid: Filtered air, without lubrication. For standard versions only: if lubricated air is used, it is recommended to use oil ISOVG32. Once applied the lubrication should never be interrupted.
    • Operating Pressure (bar): 1 to 10 (standard)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 80 (with dry air -20)
    • Operation: Double-acting, front and rear cushions
    • Speed (mm/s): 10 to 1000 (standard)
    • Stroke (min-max) (mm): 10 to 2500
    • Type of Construction: With tie-rods
    • Type of Mounting: With tie-rods, with front / rear flange, foot mounting, with centre / front / rear / swivel trunnion
  12. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  13. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  14. OMRON Encoder E6B2 Type
    Mulai

    Rp2.899.900

    OMRON Encoder E6B2 Type
    Deskripsi:
    Inrush Current: Approx. 9A (Time: Approx. 0.3ms). Power Supply Voltage: DC5-5% to 5+5% V (ripple (p-p): 5% max.). Connection Method: Pre-wired models (Cable length: 2m).
    atribut:
    • Family Type: E6B2-C
    • Degree of Protection: IEC: IP50
    • Maximum Response Frequency (kHz): 100
  15. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  16. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
Daftar Harga tekiro kunci ring pas 8 Terbaru October 2026
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
OMRON Rotary Encoder Incremental Type E6b2-C (Enkoder Putar)Rp3.899.900
Wipro Chain Sling (Rantai Sling)Rp1.699.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp34.900
POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)Rp2.499.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp22.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
Hashimoto Cloth Control Panel Filter With Economy Type HolderRp6.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)